Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenstuhl
>
Artikel
Kokoon® Design-Sessel STILETO 60x60x85 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 8,58 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5420072063454
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
AC02170WH
EAN/GTIN:
5420072063454
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072063454 Mit Stileto ist ein Stuhl mehr als tausend Worte wert. Sein Sitz mit Sitz hinten und Armlehnen, geformt aus einem einzigen Stück Polypropylen (ein sehr hartes Material), steht auf vier diskreten und schlanken Beinen. Stileto ist ein gutes Design, schlicht und einfach. Seine Eleganz und geformte Linien sind ideal für minimalistische, skandinavische, moderne und helle Innenräume. Dieser Stuhl ist auch sehr einfach zu reinigen und perfekt für geschäftige Küchen geeignet, in denen das Leben voll ist.
360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 22,0 cm
Breite in cm: 60
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 8,58
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 60,0 cm
Rück-Höhe: 45,0 cm
Sitzbreite: 43,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitztiefe: 43,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Sessel
>
Design-Sessel
Weitere Suchbegriffe:
Garten Stapelsessel
,
Gartensessel
,
Gartenstuhl
,
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
Sessel
,
gartenstuhl kunststoff weiß
,
garten stapelsessel
,
garten stapelsessel kunststoff
,
5420072063454
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Design-Sessel STILETO 60x60x85 cm
,
Plastik / Polymer
,
Weiß
,
8
,
58 kg
,
AC02170WH
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen