Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel STILETO 60x60x85 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 8,58 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063478
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02180BL
EAN/GTIN:
     5420072063478
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072063478 Mit Stileto ist ein Stuhl mehr als tausend Worte wert. Sein Sitz mit Sitz hinten und Armlehnen, geformt aus einem einzigen Stück Polypropylen (ein sehr hartes Material), steht auf vier diskreten und schlanken Beinen. Stileto ist ein gutes Design, schlicht und einfach. Seine Eleganz und geformte Linien sind ideal für minimalistische, skandinavische, moderne und helle Innenräume. Dieser Stuhl ist auch sehr einfach zu reinigen und perfekt für geschäftige Küchen geeignet, in denen das Leben voll ist.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 22,0 cm
Breite in cm: 60
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 8,58
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 60,0 cm
Rück-Höhe: 45,0 cm
Sitzbreite: 43,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitztiefe: 43,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel kunststoff, garten stapelsessel, garten stapelsessel schwarz, 5420072063478, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel STILETO 60x60x85 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 8, 58 kg, AC02180BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.