Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MICHEL 51x58x72 cm,Kunstleder, Schwarz, 15,13 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063577
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02230BLBL
EAN/GTIN:
     5420072063577
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072063577 Nehmen Sie Ihren Platz ein - besonders wenn es so bequem ist wie der Michel Lounge Chair! Es besteht aus einem sehr großzügig gepolsterten Nachahmungsleder mit vier Holzfüßen und ist nüchtern und stilvoll. Michel ist entschlossen modern und originell und passt perfekt neben das Feuer, um sich mit einem guten Buch oder in einem Schlafzimmer zusammenzurollen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 15,13
Höhe in cm: 72
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 51
Material 1: Kunstleder
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 36,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung von +-5 cm.
Sitzbreite: 56,5 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung von +-17cm.
Sitztiefe: 51,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder schwarz, besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, 5420072063577, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MICHEL 51x58x72 cm, Kunstleder, Schwarz, 15, 13 kg, AC02230BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,71*
€ 616,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,51*
€ 521,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.