Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MISSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063614
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02250GRNA
EAN/GTIN:
     5420072063614
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072063614 Geben Sie dem Besten an diesem Stuhl nach: sein Komfort! Missy öffnet seine Arme und bietet Ihnen einen Moment der Frieden und Ruhe. Sie werden die Weichheit seines großzügig gepolsterten Sitzes und seiner Stoffbedeckung lieben. Der Missy Sessel ist modern, einzigartig in seinem Design und absolut zeitgemäß. Mit diesem Sessel in Ihrem Wohnzimmer passen Sie auf, wenn Sie Ihren Platz aufgeben, werden Sie feststellen, dass jemand ihn genommen hat!

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 51
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 14,85
Höhe in cm: 72
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 58
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 36,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung von +-5 cm.
Sitzbreite: 56,5 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung von +-17cm.
Sitztiefe: 51,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072063614, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MISSY, AC02250GRNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,55*
€ 649,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,78*
€ 637,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,90*
€ 612,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.