| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5420072063638 Herst.-Nr.: AC02260BLNA EAN/GTIN: 5420072063638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5420072063638 Nehmen Sie Ihren Platz ein - besonders wenn es so bequem ist wie der Michel Lounge Chair! Es besteht aus einem sehr großzügig gepolsterten Nachahmungsleder mit vier Holzfüßen und ist nüchtern und stilvoll. Michel ist entschlossen modern und originell und passt perfekt neben das Feuer, um sich mit einem guten Buch oder in einem Schlafzimmer zusammenzurollen.
360 Grad Drehung: Nein Armlehnenhöhe: 25,0 cm Breite in cm: 58 Farbe 1: Schwarz Farbe 2: Natürlich Gewicht KG: 15,13 Höhe in cm: 72 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 51 Material 1: Kunstleder Material 2: Holz- oder abgeleitet Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 50,0 cm Rück-Höhe: 36,0 cm Rückenpolsterung: Polsterung von +-5 cm. Sitzbreite: 56,5 cm Sitzhöhe: 40,0 cm Sitzpolsterung: Polsterung von +-17cm. Sitztiefe: 51,5 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder schwarz, besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, 5420072063638, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MICHEL 51x58x72 cm, Kunstleder, Schwarz, 15, 13 kg, AC02260BLNA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |