Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ORELO 51x58x72 cm,Textil, Grau, 15,84 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063676
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02280GRBL
EAN/GTIN:
     5420072063676
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072063676 Mit dem Orelo Lounge -Sessel müssen Sie nicht an Komfort oder Design sparen. Seine optimierte, moderne Metallbasis fügt sich mit zeitgenössischen und industriellen Dekoren ein. Der perfekte Ort, um Ihren Kaffee am Sonntagmorgen zu trinken, weg vom täglichen Schleifen, oder am Ende eines langen Tages eintauchen, um zu Atem zu kommen. Orelo lädt Sie ein, sich zwischen den beiden mit Stoff bedeckten Armländern zu setzen und zu entspannen, um Ihnen einen komfortablen und beruhigenden Raum zu bieten, um Ihre Gedanken zu denken.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 15,84
Höhe in cm: 72
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 51
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 36,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung von +-5 cm.
Sitzbreite: 56,5 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung von +-17cm.
Sitztiefe: 51,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, kokoon design sessel, 5420072063676, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ORELO 51x58x72 cm, Textil, Grau, 15, 84 kg, AC02280GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,43*
€ 614,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,49*
€ 605,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.