Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel GRAY 51x58x72 cm,Kunstleder, Schwarz, 16,12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063690
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02290BLBL
EAN/GTIN:
     5420072063690
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072063690 Der Grey Lounge Sessel besteht voller Charme und besteht aus Nachahmungsleder und Metall, und sein fester Sitz ist großzügig gepolstert. Es hat einen wirklich städtischen und zeitgemäßen Look, der moderne, raffinierte Wohnzimmer entspricht. Sie können sich auf Grey's Haltung und Eleganz verlassen, wenn Sie Gäste unterhalten.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 16,12
Höhe in cm: 72
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 51
Material 1: Kunstleder
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 36,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung von +-5 cm.
Sitzbreite: 56,5 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung von +-17cm.
Sitztiefe: 51,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder grau, besuchersessel kunstleder, besuchersessel, 5420072063690, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel GRAY 51x58x72 cm, Kunstleder, Schwarz, 16, 12 kg, AC02290BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.