Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl BEE 55x50x82,5 cm,Plastik / Polymer, Weiß,11,39 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072064475
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02390WHBL
EAN/GTIN:
     5420072064475
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072064475 Jeder liebt den Bienenstuhl! Biene bestehend aus einem breiten Sitz in einem sehr hartlebigen Plastikmaterial, das mit Mustern verziert ist, und einer eleganten Basis mit Schlittendesign. Sie kombiniert subtil Komfort und einen modernen Stil. Laufen Sie wie Ihre Gäste die geometrischen Muster von Bee über die geometrischen Bienen, die diesen Küchenstühlen eine so große Originalität verleihen. Fühlen Sie sich frei, mit den verschiedenen Farben im Bereich herumzuspielen, um ein noch personalisierteres Aussehen zu erzielen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 50
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,39
Höhe in cm: 82,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 55
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl weiß, stapelstuhl, garten stapelsessel weiss, 5420072064475, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl BEE 55x50x82, 5 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 11, 39 kg, CH02390WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.