Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ROXAN 54x59x89 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 10,51 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072065311
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02310WHWH
EAN/GTIN:
     5420072065311
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072065311 Roxan ist ein funktionaler und stilvoller Stuhl, der für den Gebrauch im Innen- oder Außenbereich geeignet ist. Sie werden erstaunt sein, wie robust es ist. Seine Sitz- und Armlehnen bestehen aus Polypropylen (ein sehr hartlösender Kunststoff) können leicht sauber abgewischt werden, und es hat eine ziemlich originale Metallbasis im Schlittenstil. Mit seinem zeitgenössischen und industriellen Stil wird Roxan Ihren Geschmack für Design und Effizienz unterstreichen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 10,51
Höhe in cm: 89
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstuhl kunststoff weiß, garten stapelsessel, garten stapelsessel kunststoff, 5420072065311, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ROXAN 54x59x89 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 10, 51 kg, AC02310WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.