Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenstuhl
>
Artikel
Kokoon® Design-Sessel SKANOR 50x58,5x82 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 12,73 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5420072065496
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
AC02400WHNA
EAN/GTIN:
5420072065496
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072065496 Wahre skandinavische Harmonie. Mit seinen einfachen, abgerichteten Linien demonstriert der Skanor-Stuhl deutlich seinen nordischen Einfluss. In erster Linie ist Skanor ein sehr bequemer Sitz in einem sehr hartlebigen Plastik mit sanft gepolsterten Armlehnen und hohem Sitz zurück. Andererseits verleihen seine vier Beine im Naturholz eine vollständige Stabilität. Skanor ist ideal für Speisesäle, Küchen und Büros geeignet, die im modernen, reduzierten Stil entworfen wurden.
360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 17,0 cm
Breite in cm: 58,5
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 12,73
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Sessel
>
Design-Sessel
Weitere Suchbegriffe:
Garten Stapelsessel
,
Gartensessel
,
Gartenstuhl
,
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
Sessel
,
garten stapelsessel weiss
,
garten stapelsessel
,
kokoon design sessel
,
5420072065496
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Design-Sessel SKANOR 50x58
,
5x82 cm
,
Plastik / Polymer
,
Weiß
,
12
,
73 kg
,
AC02400WHNA
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen