Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel KOKLIKO 50x58,5x82 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 11,41 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072065533
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02420WHWH
EAN/GTIN:
     5420072065533
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072065533 Der Klokliko -Stuhl ist ein Modell der Eleganz und unglaublich funktional. Die Form seines Sitzes mit Rücken- und Armlehnen ist hervorragend entworfen und aus einem einzigen Stück sehr hartlebiger Kunststoff geformt. Die thermo lackierte Metallbasis ist kompromisslos industriell im Stil, während sein sanft gepolstertes Kissen weich und komfortabel ist. Klokliko verleiht Ihrem Büro, der Küche oder Ihrem Esszimmer eine charmante Note.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 17,0 cm
Breite in cm: 58,5
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 11,41
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel weiss, garten stapelsessel, sessel kunststoff, 5420072065533, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel KOKLIKO 50x58, 5x82 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 11, 41 kg, AC02420WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.