Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel EQUIUM 59x57,5x85 cm,Textil, Hellgrau, 10,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072069739
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02490LG
EAN/GTIN:
     5420072069739
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072069739 Das moderne und nicht weniger warme Aussehen des Equium Designer -Stuhls ist mit einem selten übereinstimmenden Komfort verbunden. Der gekrümmte Sitz, der geneigte Rücken und perfekt eingestellte Ellbogenrests entspricht gekonnt zu den Formen Ihres Körpers. Das gesamte, ausreichend gepolsterte und mit einem weichen und elegante Jeansstoff bedeckte Stoff ruht auf einer hervorragenden metallischen Struktur, die robust und außergewöhnlich ist. Mit industriellem, trendigem, aber zeitlosen Stil wird das Äquium dringend empfohlen, um ein modernes Speisesaal und ein trendiges Restaurant gleichermaßen auszubauen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 57,5
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 10,6
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, 5420072069739, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel EQUIUM 59x57, 5x85 cm, Textil, Hellgrau, 10, 6 kg, AC02490LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,58*
€ 316,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.