Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ALIX 59x57,5x85 cm,Textil, Hellgrau, 10,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072069753
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02500LG
EAN/GTIN:
     5420072069753
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072069753 Komfort und Design kombinieren zusammen im Alix -Stuhl. Der von Armlehnen gerahmte Stoffbedeckte, geformter Sitz befindet sich auf seiner raffinierten Chrommetallbasis. Alix ist der Inbegriff des modernen industriellen Stils und wird in Ihrer Küche, Ihrem Esszimmer oder Ihrem Büro ein großartiger Ende sein. Sie können es dort schon sehen, nicht wahr?

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 57,5
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 10,6
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072069753, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ALIX 59x57, 5x85 cm, Textil, Hellgrau, 10, 6 kg, AC02500LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.