Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel LIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072069777
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02510LG
EAN/GTIN:
     5420072069777
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072069777 Eine lustige Mischung aus Stilen! Der Leiterstuhl verbindet harmonisch Komfort und Raffinesse. Sein weicher und bequemer Stoffsitz ist für lange Abende genau richtig, während die Metallbasis ihm einen wirklich industriellen Stil verleiht. Sie müssen nicht mehr zwischen Wohlbefinden und Ästhetik wählen: Lider ist der perfekte Kompromiss für Ihr Speisesaal, Ihr professionelles Wartezimmer oder Ihr Büro.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 57,5
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 10,6
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072069777, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel LIDER, AC02510LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.