Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl SIMPLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071350
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02710WH
EAN/GTIN:
     5420072071350
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072071350 Es tut das, was es auf der Dose sagt: Undertated Simpla ist ein robust und vor allem praktisch. Die Thermo lackierte Metallbasis verleiht ihm Solidität und Stabilität, während der Sitz aus einem Stück Polypropylen (ein sehr hartes Kunststoffmaterial) geformt ist, was ihn zu einer einfachen Wahl für geschäftige Küchen macht. Dieser leichte Stuhl funktioniert gut in skandinavischen, modernen, übersichtlichen und industriellen Innenräumen. Simpla ist ein Vorteil für die Innenausstattung, die Funktionalität und Untertreibung kombiniert.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 50
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 7,2
Höhe in cm: 77
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 33,0 cm
Sitzbreite: 43,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, gartenstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, 5420072071350, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl SIMPLA, CH02710WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.