Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SKANOR 50x58,5x82 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 12,73 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071732
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02700BLBL
EAN/GTIN:
     5420072071732
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072071732 Wahre skandinavische Harmonie. Mit seinen einfachen, abgerichteten Linien demonstriert der Skanor-Stuhl deutlich seinen nordischen Einfluss. In erster Linie ist Skanor ein sehr bequemer Sitz in einem sehr hartlebigen Plastik mit sanft gepolsterten Armlehnen und hohem Sitz zurück. Andererseits verleihen seine vier Beine im Naturholz eine vollständige Stabilität. Skanor ist ideal für Speisesäle, Küchen und Büros geeignet, die im modernen, reduzierten Stil entworfen wurden.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 17,0 cm
Breite in cm: 58,5
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 12,73
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072071732, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel SKANOR 50x58, 5x82 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 12, 73 kg, AC02700BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.