Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ALCAPONE 50x58,5x82 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 11,43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071770
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02720BLNA
EAN/GTIN:
     5420072071770
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072071770 Der Alcapon -Stuhl ist ein Bodenschalter. Es ist ein Stuhl, der in Küchen, Esszimmern und sogar Wartezimmern oder Besprechungsräumen gut aussieht. Alcapon verfügt über einen Sitz aus einem Stück hartlösender Polypropylen mit hoher Sitzrücken und hohen Armlehnen, bequem gepolstert und mit Nachahmungsleder mit einer starken und stabilen Holzbasis bedeckt. Dieser Stuhl wird eine Erklärung in modernen Designer -Innenräumen abgeben.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 17,0 cm
Breite in cm: 58,5
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 11,43
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel kunststoff, garten stapelsessel, garten stapelsessel schwarz, 5420072071770, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ALCAPONE 50x58, 5x82 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 11, 43 kg, AC02720BLNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.