Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel NANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072078175
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02760DI
EAN/GTIN:
     5420072078175
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072078175 Der Nana -Sessel ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Innenarchitektur, egal ob es sich um eine Ecke in einem Schlafzimmer handelt oder um der Lounge einen Sitzplatz hinzuzufügen. Dieser hochrückengeflügelte Sessel ist voller Charakter mit einem festen, schaumigen Sitz, der alle mit starken Stoffen bedeckt ist. Die Basis ist natürliches Holz und verleiht ihm einen warmen und einladenden skandinavischen Reiz. Nana wird dem modernen, intelligenten und gemütlichen Innenraum zusätzlichen Charme verleihen und ist ein großartiger Ort, um sich am Ende eines harten Tages zu entspannen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 67
Farbe 1: VERSCHIEDENE
Gewicht KG: 22
Höhe in cm: 93
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 65
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 67,0 cm
Rück-Höhe: 60,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm.
Sitzbreite: 55,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, kokoon design sessel, besuchersessel, 5420072078175, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel NANA, AC02760DI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,08*
€ 698,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,08*
€ 684,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.