Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel KAJOL 66x74x76 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 16,06 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072078212
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02770BLDG
EAN/GTIN:
     5420072078212
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072078212 Der Kajol-Sessel verleiht einem skandinavischen, modernen und abgeschalteten Wohnzimmer (oder Schlafzimmer) einen zusätzlichen Charme. Es ist sowohl komfortabel als auch elegant. Kajol besteht aus drei Elementen: einer gemütlichen, schützenden Hülle in einem sehr fleißigen Plastik-, praller und fest bedeckten Kissen und einer Holzbasis, die einen Hauch von Authentizität bietet. Dieser kompromisslose Sessel wird ein beliebter Ort zum Sitzen sein. Stachen Sie also Ihren Anspruch!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 74
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Dunkelgrau
Gewicht KG: 16,06
Höhe in cm: 76
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 66
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 60,0 cm
Rück-Höhe: 47,0 cm
Sitzbreite: 60,0 cm
Sitzhöhe: 33,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Polsterung von +- 9 cm.
Sitztiefe: 58,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072078212, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel KAJOL 66x74x76 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 16, 06 kg, AC02770BLDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,16*
€ 514,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,29*
€ 488,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.