Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MELICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072080512
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02840GRNA
EAN/GTIN:
     5420072080512
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072080512 Es ist weich und kuschelig und wir haben es ... Melick! Melick ist ein geflügelter Sessel in Velor mit einem niedrigen Sitz, der auf vier natürlichen Holzbeinen steht. Es ist perfekt, um die Eleganz eines Wohnzimmers oder eines Schlafzimmers zu verbessern, und funktioniert gut mit allen Arten von Dekor - gemütlich, modern, retro, skandinavisch oder zurückhaltend. Eine schöne Tasse Tee, ein gutes Buch und natürlich Melick!

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 14,85
Höhe in cm: 72
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 51
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 36,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. +- 5 cm Schaumstoffpolsterung.
Sitzbreite: 56,5 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Schaumstoffpolsterung +- 17 cm.
Sitztiefe: 51,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072080512, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MELICK, AC02840GRNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.