| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5420072082370 Herst.-Nr.: AC03050DG EAN/GTIN: 5420072082370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5420072082370 Schau dir das an! Der Ibis Wingback-Schaukelstuhl kümmert sich um Ihr Wohlbefinden mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und gekrümmten Linien, die alle gepolstert und mit hartem Stoff bedeckt sind. Für die Stärke, die den Test der Zeit steht, wird der Sitz durch eine feine metallische Basis mit den gekrümmten Holzbeinen verbunden. Ibis ist für Sie im Wohnzimmer, am Feuer, im Hauptschlafzimmer oder im Kinderzimmer im Kindergarten weg.
360 Grad Drehung: Nein Breite in cm: 97 Farbe 1: Dunkelgrau Gewicht KG: 19,8 Höhe in cm: 98 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 76 Material 1: Textil Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072082370, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel IBIS, AC03050DG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |