Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl CHARLIE 48x56x84 cm,Textil, Braun,11,84 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072083612
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH03090BRBL
EAN/GTIN:
     5420072083612
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072083612 Der Charlie -Stuhl ist eine warme Einladung, sich an den Tisch zu setzen. Eine harmonische Mischung aus einem sanft gepolsterten und komfortablen Mikrofasersitz, der für weiches Leder und eine einfache Holzbasis passieren könnte. Die sanften Kurven von Charlie sind untertrieben und eignen sich perfekt für skandinavische, minimalistische, industrielle, rustikale und zeitgenössische Innenräume.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,84
Höhe in cm: 84
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, designerstuhl leder, stapelstuhl, 5420072083612, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl CHARLIE 48x56x84 cm, Textil, Braun, 11, 84 kg, CH03090BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.