Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl AGATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072086552
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH03200DGBL
EAN/GTIN:
     5420072086552
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072086552 Es ist schwer, Agath nicht nach seinem Aussehen zu beurteilen. Es ist so schick und im Trend - liebe es oder hasse es. Liegt es an seinem samtigen Sitz, seinen Kurven und Hohlräumen oder seinen vier Stahlbeinen, die stark und doch stromlinienförmig sind? Agath ist perfekt in Retro -Chic Interior Designs und bietet einen komfortablen Sitz für Gäste am Tisch. Es wäre auch eine gute Ergänzung im Wartezimmer eines Arztes.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 60
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,7
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 52
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 52,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 4 cm.
Sitzbreite: 42,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 4,5 cm.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl dunkelgrau, stapelstuhl, garten stapelsessel grau, 5420072086552, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl AGATH, CH03200DGBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.