Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl PHIL 48x56x85 cm,Textil, Blau,11,62 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072089836
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH03340BUNA
EAN/GTIN:
     5420072089836
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072089836 Der alte und gemütliche Stil des Phil -Stuhls ist eine Einladung für Sie, das Gewicht von Ihren Füßen zu nehmen. Es ist ideal für Esszimmer oder professionelle Wartezimmer und besteht aus einem bequem gepolsterten Velor -Sitz mit einer einfachen Holzbasis. Phils untertriebene und zarte Kurven verleihen ihm einen modernen Look, der perfekt für skandinavische, minimalistische, industrielle und zeitgenössische Stile geeignet ist. Entdecken Sie die große Auswahl an Farben in unserem Sortiment für ein noch mehr personalisierteres Innenarchitektur.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Blau
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 11,62
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl blau, stapelstuhl, außenstuhl blau, 5420072089836, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl PHIL 48x56x85 cm, Textil, Blau, 11, 62 kg, CH03340BUNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.