Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl SKOLPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072099910
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH03770BL
EAN/GTIN:
     5420072099910
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072099910 Besuchen Sie den klassischen und wunderbar Retro Skolpo Stuhl wieder zur Schule. Sein Formica-Rücken und -sitz werden von einer leicht zu machenden Vintage-Pulver-Metallstruktur unterstützt. Platzieren Sie es um einen alten Bauernhaustisch für einen unverkennbaren Vintage -Look oder bei Ihrem Kind, den kleinen Schreibtisch, damit sie stundenlang zeichnen können. Skolpo ist zurückhaltend und effektiv und passt wunderbar zu einer großen Anzahl von Küchen- oder Esstischen im Freizeitstil.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 59
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 9,9
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 49,5
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Sitzbreite: 38,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Schülerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, garten stapelsessel schwarz, 5420072099910, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl SKOLPO, CH03770BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.