Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Hutmutter f. FAZ II Plus M10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-569127
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569127
EAN/GTIN:
     4048962493740
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)m10x 1,25
hutmutter (ohne norm)
569127 Die spezielle, hohe Hutmutter aus nichtrostendem Stahl ist optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal ist die Hutmutter beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Material:
nicht rostender Stahl
Gewinde:
M10 mm | M10
Hutmutterhöhe:
23 mm
Schlüsselweite:
17 mm
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
597.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: 569127, fischer Hutmutter f. FAZ II Plus M10 R, 4048962493740
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11200
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,0685*
€ 2,7585*
2 Tage
11200
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,118*
€ 2,808*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1845*
€ 2,8845*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2405*
€ 2,9705*
Lager 6QTZH
360
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.