Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Betonwinkel ABL10014G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5701953360887
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360887
EAN/GTIN:
     5701953360887
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
5701953360887 Betonwinkel ABL und ABS
- Befestigung:Bolzen
- Löcher:P75-150: Ø 14 mm / Ø 14 x 38 mm,
P150: Ø 17,5 mm / Ø 17,5 x 38 mm,
S: Ø 11 mm / Ø 11 x 26,5 mm, Ø 14 mm / Ø 14 x 26,5 mm
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, 5701953360887, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Strong, Betonwinkel ABL und ABS, 28570524, 1648527, 28570523, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Betonwinkel ABL10014G, Befestigung:Bolzen, Löcher:P75-150: Ø 14 mm / Ø 14 x 38 mm, P150: Ø 17, 5 mm / Ø 17, 5 x 38 mm, S: Ø 11 mm / Ø 11 x 26, 5 mm, Ø 14 mm / Ø 14 x 26, Simpson, Tie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 9,15*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,9059*
€ 9,3645*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 9,73*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 10,84*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 243,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.