Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 5,0x20 SK PZ VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670386
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670386
EAN/GTIN:
     4048962372441
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670386 Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Durchmesser:
5,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
14 mm
Kern-Ø:
3,25 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-Ø:
10,0 mm
Länge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
3,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, fischer spanplattenschraube, 670386, fischer PowerFast II 5, 0x20 SK PZ VG blvz 200, 4048962372441
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,98*
3 Tage
2600
€ 6,40*
ab € 3,71*
€ 5,37*
7 Tage
11
€ 5,49*
ab € 3,64*
€ 5,82*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,84*
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 6,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.