Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Clipschelle FC 6-9 GR grau


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-68060
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068060
EAN/GTIN:
     4006209680605
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
68060 Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
6 - 9 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
288.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, fischer klemmschelle, klemmschellen, 68060, fischer Deutschland, fischer Clipschelle FC 6-9 GR grau, 4006209680605, 068060
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1048*
€ 0,1492*
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,11314*
€ 0,15014*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1295*
€ 0,1695*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14016*
€ 0,18416*
Lager 6QTZH
542
100
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.