| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-690774577978 Herst.-Nr.: 0690774577978 EAN/GTIN: 0690774577978 |
| |
|
| | |
| 690774577978 Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC Ausführung: - Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten - MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung - Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick - Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung - TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität Fußbett: MemoryTech Zwischensohle: EVA Sohle: Gummi Material: Leder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, 690774577978, Reebok, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774577978, Damenschuh IB1092, schwarz, Gr.37, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten, MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung, Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick, Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung, TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität, Fußbett: MemoryTech, Zwischensohle: EVA, Sohle: Gummi, Material: Leder, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Schnurstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,69* | € 110,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,76* | € 115,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,29* | € 115,54* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,67* | € 117,23* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 104,32* | € 130,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 104,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|