| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7028054 Herst.-Nr.: 7028054 EAN/GTIN: 8432393293707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7028054 Bausatz bestehend aus einem 482mm breiten Schuhregal und einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen. für Schrankinnenbreiten zwischen 560-594 mm (M60). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Hergestellt aus Aluminium und Kunststoff mit tiefschwarzer Lackierung. Die Schuhschublade besteht aus 6 VerbindungsStücken und ist aus Stahl mit tiefschwarzer Lackierung gefertigt. Enthält alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 600 mm, Farbe: Tiefschwarz lackiert, Höhe: 15, Breite: 55, Länge: 52,5, Gewicht: 4,4Kg, Material: Aluminium, Kunststoff, Inhalt: 1 Schuhschublade, 1 Rahmen mit Führung, Beschläge und Montageanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7028054, Emuca Draht-Schuhablage-Kit für Schränke mit sanft schließenden Schienen, Modul 600mm, regulierbare, Tiefschwarz lackiert, 8432393293707 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |