| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7028249 Herst.-Nr.: 7028249 EAN/GTIN: 8432393293721 |
| |
|
| | |
| 7028249 Bausatz bestehend aus einem 782mm breiten Schuhregal und einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen. für Schrankinnenbreiten zwischen 860-894mm (M90). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Aus Aluminium und Kunststoff mit strukturlackierter Oberfläche in Steingrau. Die Schublade des Schuhregals besteht aus 6 VerbindungsStücken und ist aus Stahl mit einer Lackierung in Steingrau gefertigt. Enthält alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 900 mm, Farbe: Bemalte Steinfarbe, Höhe: 15, Breite: 100, Länge: 52,5, Gewicht: 5,35Kg, Material: Aluminium, Kunststoff, Inhalt: 1 Schuhschublade, 1 Rahmen mit Führung, Beschläge und Montageanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7028249, Emuca Draht-Schuhablage-Kit für Schränke mit sanft schließenden Schienen, Modul 900mm, regulierbare, Steingrau lackiert, 8432393293721 |
| | |
| |