Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera 411, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7340118414126
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118414126
EAN/GTIN:
     7340118414126
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Rindlederhandschuh
7340118414126 Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 411«
Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Eigenschaften:
- Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 100 °C für max. 15 Sekunden in der Handinnenseite
- CRF-Schnittschutztechnologie
Anwendungsbereiche: Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen
Material: Obermaterial: 13 gg, Spaltnarben Rindleder, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden
Länge: 260-300 mm
Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzehandschuh gr 9, hitzehandschuh, tegera hitzehandschuhe, 7340118414126, Ejendals, Handschutz, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 411«, 28564121, 1647360, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Tegera 411, Gr.9, Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, Eigenschaften:, Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke, Schnittbeständigkeit Klasse F, Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 100 °C für max. 15 Sekunden in der Handinnenseite, CRF-Schnittschutztechnologie, Anwendungsbereiche: Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen, Material: Obermaterial: 13 gg, Spaltnarben Rindleder, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden, Länge: 260-300 mm, Farbe: grau, Arbeitshandschuh, Handschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 12,12*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 12,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,78*
€ 14,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,18*
Lager 6QTZH
18
1
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 16,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.