Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Sortiment 135 NOVA 9mm Bandbreite, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7391458839735
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     7391458839735
EAN/GTIN:
     7391458839735
Suchbegriffe:
Schneckengewindeschellen-Set
schneckengewindeschellen set
7391458839735 ABA Sortiment 135 Nova
- 135-teiliges Sortiment inklusive Schraubendreher
- Material: W1/Stahl, verzinkt
- Bandbreite: 9 mm
- Kofferabmessung: 34 x 24 x 5 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- ABA Nova: 10 Stück 11–17 mm, 20 Stück 13–20 mm, 10 Stück 15–24 mm, 5 Stück 19–28 mm, 5 Stück 22–32 mm, 5 Stück 26–38 mm
- ABA Mini: 10 Stück 8 mm, 20 Stück 10 mm, 20 Stück 12 mm, 10 Stück 14 mm, 10 Stück 16 mm, 10 Stück 17 mm
Weitere Suchbegriffe: 7391458839735, ABA (Norma), Schlauchbinder, Schelle, ABA Sortiment 135 Nova, 28590891, 1652267, 28590865, Schlaucheinbindung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 ABA Sortiment 135 NOVA 9mm Bandbreite, sortiert, 135-teiliges Sortiment inklusive Schraubendreher, Material: W1/Stahl, verzinkt, Bandbreite: 9 mm, Kofferabmessung: 34 x 24 x 5 cm, Gewicht: 2, 9 kg, ABA Nova: 10 Stück 11–17 mm, 20 Stück 13–20 mm, 10 Stück 15–24 mm, 5 Stück 19–28 mm, 5 Stück 22–32 mm, 5 Stück 26–38 mm, ABA Mini: 10 Stück 8 mm, 20 Stück 10 mm, 20 Stück 12 mm, 10 Stück 14 mm, 10 Stück 16 mm, 10 Stück 17 mm, ABA-Schlauchklemme, ABA-Schlauchschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 177,99*
€ 209,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 210,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,49*
€ 212,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,46*
€ 215,57*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 206,89*
€ 239,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,68*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.