| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7612231001775 Herst.-Nr.: 7612231001775 EAN/GTIN: 7612231001775 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7612231001775 Türdichtung Planet FT - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgröße für Planet FT und RF (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Für seitliche Montage (siehe Planet Sockel) - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, 7612231001775, Planet, Dichtung, Türdichtung, Türdichtung Planet FT, 28564622, 1647464, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, Dichtungen, 28564462, Baubeschläge, 1 FT Silikon 750 mm, Dichtungshöhe bis 22 mm, Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB, Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung, Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden, Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden, Eine Nutgröße für Planet FT und RF (wellige Böden), Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel, Für seitliche Montage (siehe Planet Sockel), Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung, Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge, Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden, Tür, Bodendichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,01* | € 40,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 31,72* | € 41,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,81* | € 41,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,81* | € 41,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,01* | € 46,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|