| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7630041121698 Herst.-Nr.: 7630041121698 EAN/GTIN: 7630041121698 |
| |
|
| | |
| 7630041121698 USB-Hub - Gehäuse aus Stahl - 7 USB-2.0-Schnittstellen - Externe Steuerung durch AUX-Steckverbindung (Typ C), 4-polig Lieferung: Inklusive Netzadapter und PC-Verbindungskabel. Hinweis: Empfohlene Anzahl der Schnittstellen: 49 USB-Schnittstellen, anschließbar auf 2 Niveaus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7630041121698, TESA®, USB, TESA, 28594629, 1652831, 28594614, Zubehör und Ersatzteile, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 Multiplexer USB-Hub mit Netzteil TESA, USB-Hub, Gehäuse aus Stahl, 7 USB-2.0-Schnittstellen, Externe Steuerung durch AUX-Steckverbindung (Typ C), 4-polig, Lieferung: Inklusive Netzadapter und PC-Verbindungskabel, Hinweis: Empfohlene Anzahl der Schnittstellen: 49 USB-Schnittstellen, anschließbar auf 2 Niveaus |
| | |
| |