Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sechskantschraube SKS 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-79417
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079417
EAN/GTIN:
     4006209794173
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
79417 Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 mm | M10
Länge:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 79417, fischer Deutschland, fischer Sechskantschraube SKS 10x30, 4006209794173, 079417
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2193*
€ 0,2901*
1 Tag
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,71*
€ 23,50*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 26,86*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,13*
€ 29,27*
Lager 6QTZH
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,36*
€ 46,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.