Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kippdübel KDH 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-80188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080188
EAN/GTIN:
     4006209801888
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
80188 Mit dem fischer Kippdübel KD können Anbauteile wie Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
130 mm
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Ausführung:
mit Haken
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M5 x 90 mm
Max. Plattendicke:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubanker, Schraubhaken, deckenhaken m5x90, federklappdübel fischer, federklappdübel, 80188, fischer Deutschland, fischer Kippdübel KDH 5, 4006209801888, 080188
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,8789*
€ 1,2189*
6 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,245*
6 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,27*
1 Tag
28
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,9227*
€ 1,2827*
Lager 6QTZH
717
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.