| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8718249034879 Herst.-Nr.: 8718249034879 EAN/GTIN: 8718249034879 |
| |
|
| | |
| 8718249034879 Nitrilhandschuh »X-Nitrile-Pro« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 1149 Eigenschaften: - Stark und robust - Sehr widerstandsfähig gegen scharfe und scheuernde Materialien - Guter Schutz gegen Öl und Fett - Antistatisch Anwendungsbereiche: Automobil-, Montage und Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau Material: Jersey-Futter, Nitril-Beschichtung Farbe: weiß-blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, gartenhandschuh, 8718249034879, OXXA®, Schutzhandschuh, Nitrilhandschuh »X-Nitrile-Pro«, 28564028, 1647354, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Oxxa X-Nitrile-Pro, Gr.10, Stulpe teilbeschichtet, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 1149, Eigenschaften:, Stark und robust, Sehr widerstandsfähig gegen scharfe und scheuernde Materialien, Guter Schutz gegen Öl und Fett, Antistatisch, Anwendungsbereiche: Automobil-, Montage und Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Material: Jersey-Futter, Nitril-Beschichtung, Farbe: weiß-blau, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,95* | € 3,80* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,42* | € 4,41* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 4,48* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 4,48* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,90* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|