Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Breitwandschub Systema Top 2000, Schranktiefe 400 mm, 736 x 352, Aluminium Optik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-9007215
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9007215
EAN/GTIN:
4023149031540
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Küchen-Systemtechnik
9007215 • Für Endlos- und Korpusbauweise
• Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
• Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60
• Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
• Werkzeuglose Aufschiebemontage
• Stahl pulverbeschichtet
Hinweise:
• Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
• Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen
Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
• Maß X = 13 mm für Standardschränke
• Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung
... >
Schrankwandsystem Systema Top 2000
>
Breitwandschübe Systema Top 2000
>
Breitwandschübe
Weitere Suchbegriffe:
9007215
,
Hettich
,
Breitwandschub Systema Top 2000
,
Schranktiefe 400 mm
,
736 x 352
,
Aluminium Optik
,
publikationsspezifisch
,
Schublade
,
Breite Lade
,
Box
,
4023149031540
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 51,52*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 44,4178*
€ 51,8801*
Lager 4012
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 45,9046*
€ 53,0846*
Lager 6QTZH
15 Tage
849
1
€ 6,99*
ab € 54,58*
€ 70,90*
Lager 4682
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 63,18*
€ 81,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blendenstütze,20592,aluminiumoptik
Hettich
0020592
ab € 3,52*
Zubehör
Blendenstütze,9186462,aluminiumoptik
Hettich
9186462
ab € 4,3347*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 1136 mm, alufarbig
Hettich
9133082
ab € 6,7873*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 736 mm, alufarbig
Hettich
9132871
ab € 4,9195*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 936 mm, alufarbig
Hettich
9133081
ab € 5,8809*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 368-540 / 400 mm Alu-Finish
Hettich
9011416
ab € 66,8738*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm Alu-Finish
Hettich
9011417
ab € 78,5159*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 866-1038 / 400 mm Alu-Finish
Hettich
9011419
ab € 85,9326*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600mm, Alu-F.
Hettich
9008077
ab € 36,74*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.
Hettich
9011894
ab € 36,77*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 2 x A4 + R, KB 900 mm, Alu-F.
Hettich
9011907
ab € 37,05*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.
Hettich
9011910
ab € 41,45*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Zahnradwelle zu Parallel System, EB 394-780 mm
Hettich
0040437
ab € 2,7895*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Zahnradwelle zu Parallel System, EB 763-980 mm
Hettich
0040443
ab € 3,4343*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Zahnradwelle zu Parallel System, EB 963-1180 mm
Hettich
0040444
ab € 3,9015*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen