Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Sensys Winkelscharnier W45 mit integrierter Dämpfung (Sensys 8639i W45), in
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-9091779
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9091779
EAN/GTIN:
4023149145599
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
9091779 • Sensys Winkelscharnier W45
• Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Öffnungswinkel 95°
• Für Türdicke 15 - 28 mm
• Anschlagart vorliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 12.8 mm
• Montage mit Spreizmuffen
• Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl in obsidianschwarz
... >
Topfscharniere Sensys
>
Scharniere
>
W45 Winkelscharnier, obsidianschwarz, mit integrierter Dämpfung
Weitere Suchbegriffe:
topfband
,
topfband 95°
,
9091779
,
Hettich
,
Sensys Winkelscharnier W45 mit integrierter Dämpfung (Sensys 8639i W45)
,
in obsidianschwarz
,
vorliegend
,
Öffnungswinkel 95°
,
TH-Bohrbild 52 x 5
,
5 mm
,
mit Spreizmuffen (ø 10 x 11)
,
Schnellmontage-Topfscharnier
,
Sensys Winkelscharnier W45
,
Sensys 8639i W45 in obsidianschwarz
,
Aufclips-Scharnier
,
Aufklipsscharnier
,
Band
,
Mehrgelenkscharnier
,
Möbelband
,
Möbelscharnier
,
Schnellmontagescharnier
,
Winkelschrank Scharnier
,
Holzrahmentür
,
Gedämpftes Scharnier
,
Automatikscharnier
,
Scharnier
,
4023149145599
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,4818*
€ 5,6018*
Lager 6QTZH
14 Tage
401
1
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagehilfe,9081657,f.Öffn.wink.begr.
Hettich
9081657
ab € 2,5327*
Zubehör
P-2-O Adapter obsidianschwarz
Hettich
9089566
ab € 1,0301*
Zubehör
Push to open Pin, Hub 14mm, zum anschrauben, anthrazit
Hettich
9089625
ab € 2,1324*
Zubehör
Öffnungswinkelbegrenzer,9072541,KF schw.
Hettich
9072541
ab € 0,0778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen