Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensys Winkelscharnier W90 ohne Schließautomatik (Sensys 8669 W90), in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9091784
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9091784
EAN/GTIN:
     4023149145643
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
9091784 • Sensys Winkelscharnier W90
• Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W90)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Öffnungswinkel 95°
• Für Türdicke 15 - 28 mm
• Anschlagart einliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 12.8 mm
• Montage mit Spreizmuffen
• Integrierte Verstellung für den Türversprung +1 mm / -2 mm
• Integrierte Fugenverstellung +3 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl in obsidianschwarz
Weitere Suchbegriffe: topfband, 9091784, Hettich, Sensys Winkelscharnier W90 ohne Schließautomatik (Sensys 8669 W90), in obsidianschwarz, einliegend, Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, mit Spreizmuffen (ø 10 x 11), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys Winkelscharnier W90, Sensys 8669 W90 in obsidianschwarz, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, Winkelschrank Scharnier, Holzrahmentür, Stollenscharnier, Stollentür, ungedämpftes Scharnier, Scharnier, 4023149145643
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,6323*
€ 5,6923*
Lager 6QTZH
456
1
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,99*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9089566
ab € 1,0301*
Zubehör
Hettich
9089629
ab € 2,5787*
Zubehör
Hettich
9089631
ab € 2,4082*
Zubehör
Hettich
9081657
ab € 2,4927*
Zubehör
Hettich
9072541
ab € 0,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.