| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9099600 Herst.-Nr.: 9099600 EAN/GTIN: 4023149849343 |
| |
|
| | |
| 9099600 • Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung • Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 165° • Für Türdicke 15 - 32 mm • Anschlagart vorliegend • TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm • Topftiefe 11.6 mm • Montage zum Anschrauben • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl / Zinkdruckguss vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, 9099600, Hettich, Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung, ohne integrierte Dämpfung (Sensys 8657), vernickelt, vorliegend, Öffnungswinkel 165°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys 8657, Null-Einsprungscharnier, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, 0-Einsprungscharnier, Nulleinsprung Scharnier, Holzrahmentür, ungedämpftes Scharnier, Automatikscharnier, Aufschraub-Scharnier, Aufschraubscharnier, Scharnier, 4023149849343 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,7324* | € 5,0727* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,09* | € 6,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 6,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,95* | € 7,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,0471* | € 7,8189* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|