Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl 50 mm mit Kassette (Großverpackung), weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9208888
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208888
EAN/GTIN:
     4023149150173
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9208888 • Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System
• Stahl pulverbeschichtet
• Abschließbar
• Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 235 x 50 mm
• Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 212 x 38 mm
• Belastbarkeit 6 kg
• Montage unter Tischplatte / Oberboden oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden
• Deckelset für Montage auf Tischplatten / Oberböden separat erhältlich
• Zwei Schalen-Sets bzw. Ablagen mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar

Set besteht aus:
• Komplett montierte Schalen mit Kassette
• Hebel-Zylinderschlösser ohne Schließzylinder und Schlüssel
• Mit eingelegter, geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit
• Montagematerial / Montageanleitung

Hinweise:
• Lieferzeit 6 Wochen ab Auftragsbestätigung
Weitere Suchbegriffe: 9208888, Hettich, SmarTray Stahl 50 mm mit Kassette (Großverpackung), weiß, Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch, Box unter Tisch, Tischablagesystem, Tischschublade, Aufbewahrungsfach, Stauraum, Stahlwanne, Fächerschale, Materialschieber, Schale, Materialschale, Material Schale, Kunststoffschale, Kunststoff Schale, Auflegeschale, Utensilienschale, Schreibmaterialschale, 4023149150173
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.265,0735*
€ 8.712,0036*
Lager 6QTZH
8
Frei Haus
ab € 9.245,1708*
€ 9.702,3402*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.702,3402*
€ 11.545,78484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.596,0007*
€ 11.419,24083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.343,7604*
€ 11.119,07488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.245,1708*
€ 11.001,75325
pro Packung
1 Packung enthält 90 Säcke (ab € 102,72412* pro Sack)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9208308
ab € 21,315*
Zubehör
Hettich
9249311
ab € 38,5405*
Zubehör
Hettich
9249312
ab € 38,7505*
Zubehör
Hettich
9208312
ab € 3,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.