| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6SC6Z-AD22100013 Herst.-Nr.: AD22100013 EAN/GTIN: 4255802907279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstellbarer Laptoptisch PontisDer Beistelltisch Pontis kann dort platziert werden, wo das Homeoffice stattfinden soll – direkt am Sofa oder am Lieblingsplatz in der Wohnung mit Stuhl oder Sessel. Die Tischplatte ist drehbar und kann schräg gestellt werden. Damit Notebook oder Tablet nicht vom Tisch rutschen, wenn er schräg gestellt ist, gibt es am Rand der Tischplatte Druckknöpfe als Halterungen. Genieße die Flexibilität! Hinweis: Artikel zur Selbstmontage Vorteile:- Adapter mit Schrägstellfunktion (0°, 17,5°, 35°)
- Drehbar um 180°
- Druckknöpfe aus Zinkdruckguss als Tablethalter
- Material Tischgestell: Präzisionsstahl, pulverbeschichtet
- Material Tischplatte: Holz
- Maße in mm (B/T/H): 600/500/720
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10.0 Kilogramm | Breite: | 600 Millimeter | Höhe: | 720 Millimeter | Länge: | 500 Millimeter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |