Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Gummistiefel Purofort FieldPRO fullsafety, green, Gr.42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6SDG9-1360931
Hersteller:
Dunlop
Herst.-Nr.:
EG62E33/42
EAN/GTIN:
8713197051763
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • Bedingt Öl-, Benzin- und Säurebeständig • Antistatisch • Kälteisolierung bis –20 °C Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle Sohle: Ölbeständige PU-Sohle Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort® Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
42
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Sicherheits-Schuhe/-Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
dunlop gummistiefel purofort gr42 grün
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.42
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,64*
€ 60,64*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 70,11*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,75*
€ 70,67*
Lager 380
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 50,47*
€ 70,73*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 71,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paar
Lagerstand:
Lager 6SDG9
Versand:
Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6SDG9
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210114037, FieldPRO Thermo+ Full Safety, SRC CE S5, Gr.37
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 98,49*
Ähnlich
Dunlop EG62E33 S5-Stiefel PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY grün 103344-37 Gr.37
Dunlop
103344-37
ab € 50,50*
Ähnlich
Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety, Größe 37
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,91*
Ähnlich
Dunlop LJ2JF01 S5-Stiefel PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY gelb 103346-37 Gr.37
Dunlop
103346-37
ab € 47,36*
Ähnlich
Dunlop WORK-IT FULL SAFETY, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Gelb, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 35 / UK 3
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 15,30*
Ähnlich
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 39
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,17*
Ähnlich
Schutzstiefel Dunlop Work-It full safety NB2KL01 grün/schwarz Gr. 36
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen