Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzbügel Jazz-Band 2, 6700, SNR 23 dB inkl. 1 Paar Ersatzstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschutzbügel Jazz-Band 2, 6700, SNR 23 dB inkl. 1 Paar Ersatzstöpsel
Gehörschutzbügel Jazz-Band 2, 6700, SNR 23 dB inkl. 1 Paar Ersatzstöpsel
Artikel-Nr.:
     6SDG9-659384
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     670002
EAN/GTIN:
     4019444003337
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Bügelgehörschützer »Jazz-Band® 2 6700«

Eigenschaften : • PVC-frei • Hoher Tragekomfort • Reduzierter Anpressdruck und optimierte Stöpsel • Gehörschutzbügel im Zwei-Komponenten-Design • Geeignet für wechselnde Lärmbelastung • Duo-Material reduziert den Übertragungsschall • Praktische Griffpunkte • Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss • Gummierte Griffflächen ermöglichen ein leichtes Auf- und Absetzen • Ersatzstöpsel separat erhältlich Dämmwerte: SNR = 23 db(A), H = 26 db(A), M = 19 db(A), L = 17 db(A) Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002 Gewicht: 18 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
670002
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 5,32*
22 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,56*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,42*
€ 5,67*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,75*
3 Tage
8
8
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,68*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 42,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,68*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.