Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 41
Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 41
Artikel-Nr.:
     6SDG9-850982
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A442631.CW/41
EAN/GTIN:
     8713197359319
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose
Wathose Acifort® Heavy Duty full Safety, S5 SRA

Ausführung:
• Stiefel bieten eine perfekte Passfom
• Verstellbare Träger
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Material: Acifort®
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 3900 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
A442631.CW/41
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 96,69*
€ 97,90*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 110,65*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 91,37*
€ 112,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 114,50*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 118,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.