Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 47
Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 47
Artikel-Nr.:
     6SDG9-850988
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     A442631.CW/47
EAN/GTIN:
     8713197359371
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose
Wathose Acifort® Heavy Duty full Safety, S5 SRA

Ausführung:
• Stiefel bieten eine perfekte Passfom
• Verstellbare Träger
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Material: Acifort®
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 3900 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
A442631.CW/47
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
1
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 104,44*
€ 4,90*
ab € 88,56*
€ 111,09*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 91,77*
€ 112,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 113,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 114,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.