Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6SDG9-912123 Herst.-Nr.: 7000038199 EAN/GTIN: 4046719348008 |
| |
|
| | |
| 3M™ EAR™ Gehörschutzstöpsel Ultrafit Ausführung: • Dämmwerte (dB): SNR = 32; H = 33; M = 28; L = 25 • Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel • Mit Band • Mit zusätzlicher Sicherheitskordel • Leicht zu reinigen Material: Silikon Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,46* | € 1,46* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,39* | € 1,64* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,5488* | € 1,809* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,56* | € 2,19* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1258* | € 2,4858* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|